missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Centrifuge 5810/5810 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Artikelnummer. 10052674 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Enthält:
Mit Rotor A-4-62 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml
Mit Rotor A-4-81 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml
Mit Rotor S-4-104 inkl. Adapter für 13/16 mm-Rundbodenröhrchen
Mit Rotor S-4-104 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml
Ohne Rotor
mit Rotor A-4-62 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße
mit Rotor A-4-81 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße
Modell:
Centrifuge 5810 (EU-IVD), Folientastatur
Centrifuge 5810 R (EU-IVD), Folientastatur
Zentrifuge 5810, Tastatur
Zentrifuge 5810 R (EU-IVD), Tastatur
Zentrifuge 5810 R, Tastatur
Gekühlt:
Ja
No
nein
Elektrische Anforderungen:
230V/50–60Hz (EU)
230 V/50-60 Hz (EU)
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10052674

Marke: Eppendorf™ 5811000320

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Eppendorf Centrifuge 5810/5810 R ist die perfekte Zentrifuge für den täglichen Einsatz in Laboren mit mittlerem Durchsatz. Sie hat eine sehr kompakte Stellfläche, bietet aber echte Flexibilität, da sie sowohl Gefäß- als auch Plattenformate aufnehmen kann.

Ausschwingrotoren und Adapter für Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 750 mLPlattenrotoren zum Zentrifugieren von MTP, PCR-, Zellkultur- oder Deepwell Plates-Platten aller ArtFestwinkelrotoren für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit Gefäßen von 0,2 mL bis 85 mLHohe Zentrifugiergeschwindigkeit von bis zu 20,913 × g (14.000 rpm)Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™-Kappen und -Deckel für einfache EinhandbedienungZentrifugendeckel mit komfortablem DeckelverschlussNiedrige Beladehöhe von 29 cm für einfaches Be- und Entladen der ProbenSehr leiser Betrieb für eine bessere ArbeitsumgebungKompakte Gerätegröße spart wertvolle ArbeitsflächeAutomatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Reglertyp Keypad
Fassungsvermögen 4 x 750 ml
Max. RZB 20,913 x G
Max. Geschwindigkeit 14,000 U/min
Gekühlt Ja
Display großes, helles LCD-Display
Enthält mit Rotor A-4-62 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße
Maximaler Drehzahlbereich 200 bis 14,000 U/min
Modell Centrifuge 5810 R (EU-IVD), Folientastatur
Geräuschpegel <56 dB(A)
Laufzeit 1 bis 99 min
Sicherheitsmerkmale Deckelverriegelung, stahlverstärkter Rotorraum für mehr Sicherheit, Sichtfenster zur Drehzahlauswertung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel und aerosoldichte Kappen, Rotorlebenszykluszähler, automatische Unwuchterkennung
Standards EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (refer to manual for more details)
Temperaturbereich 15 bis 35 °C
Zeitschaltuhr 1 min bis 99 min, mit Dauerlauf-Funktion, Short-Spin
Typ Tischzentrifugen
Außenbreite (angloamerikanisch) 27.6 in.
Außenbreite (metrisch) 70.0 cm
Außenhöhe (angloamerikanisch) 13.6 in.
Außenhöhe (metrisch) 34.5 cm
Tiefe (metrisch) 608 mm
Nettogewicht 99 kg
Elektrische Anforderungen 230V/50–60Hz (EU)
Spannung 230 V
Wirkleistung 1650 W
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

The Centrifuge 5810/5810 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt