missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5804/5804 R

Alle ansehen Eppendorf Produkte


Click to view available options
Enthält:
Mit Rotor A-4-44 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml
Mit Rotor S-4-72 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml
Ohne Rotor
mit Rotor A-4-44 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße
Elektrische Anforderungen:
230V/50–60Hz (EU)
230 V/50-60 Hz (EU)
Modell:
Centrifuge 5804 (EU-IVD), Folientastatur
Zentrifuge 5804, Tastatur
Zentrifuge 5804 R (EU-IVD), Tastatur
Zentrifuge 5804 R, Tastatur
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern |
| Reglertyp | Keypad |
| Max. RZB | 20.913 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 14,000 U/min |
| Gekühlt | Ja |
| Display | Großes, hell beleuchtetes LCD |
| Enthält | Mit Rotor A-4-44 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml |
| Modell | Zentrifuge 5804 R, Tastatur |
| Geräuschpegel | <58 dB(A) |
| Rotor inklusive | Ja |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
