missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Zentrifuge 5804/5804 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15825103 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Enthält:
Mit Rotor A-4-44 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml
Mit Rotor S-4-72 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml
Ohne Rotor
mit Rotor A-4-44 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße
Elektrische Anforderungen:
230V/50–60Hz (EU)
230 V/50-60 Hz (EU)
Modell:
Centrifuge 5804 (EU-IVD), Folientastatur
Zentrifuge 5804, Tastatur
Zentrifuge 5804 R (EU-IVD), Tastatur
Zentrifuge 5804 R, Tastatur
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15825103

Marke: Eppendorf™ 5805000010

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Hochgeschwindigkeits-Eppendorf-Zentrifuge 5804/5804 R ist eine Zentrifuge mit mittlerer Kapazität, die sich ideal für molekulare Anwendungen in Röhrchen mit bis zu 250 ml eignet. Sie bietet zudem höchste Vielseitigkeit mit der Möglichkeit, Ausschwing- und Festwinkelrotoren sowie Deepwell-Platten aufzunehmen.

  • Die Ausschwingrotoren und Adapter fassen Röhrchen und Flaschen mit Volumen von 0,2 bis 250 ml
  • Plattenrotor zur Zentrifugation aller Arten von MTP-, PCR-, Zellkultur- und Deepwell-Platten
  • Festwinkelrotoren für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in Röhrchen von 0,2 bis 85 ml
  • Hohe Zentrifugationsdrehzahlen von bis zu 20.913 x g (14.000 U/min)
  • Schließen des Zentrifugendeckels mit einer leichten Berührung
  • Niedrige Zugriffshöhe von 29 cm für einfaches Be- und Entladen der Proben
  • Leiser Betrieb zur Verbesserung der Arbeitsumgebung
  • Die kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
  • Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Betriebssicherheit
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Spezifikation

    Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
    Reglertyp Keypad
    Max. RZB 20.913 × g
    Max. Geschwindigkeit 14,000 U/min
    Gekühlt Ja
    Display Großes, hell beleuchtetes LCD
    Enthält Ohne Rotor
    Modell Zentrifuge 5804 R, Tastatur
    Geräuschpegel <58 dB(A)
    Rotor inklusive Nein
    Sicherheitsmerkmale Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für die Geschwindigkeitsvalidierung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel und aerosoldichte Kappen, Rotorlebenszykluszähler, automatische Unwuchterkennung
    Standards EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC Teil 15 Klasse A, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch)
    Temperaturbereich -9 bis +40 °C
    Zeitschaltuhr 1 bis 99 min, mit Dauerbetriebsfunktion, Kurzdrehfunktion
    Typ Tischzentrifugen
    Abmessungen (L x B x H) außen 64 x 55 x 34 cm
    Außenbreite (angloamerikanisch) 25,0 in.
    Außenbreite (metrisch) 63,4 cm
    Außenhöhe (angloamerikanisch) 13,5 in.
    Außenhöhe (metrisch) 34,2 cm
    Elektrische Anforderungen 230 V/50-60 Hz (EU)
    Spannung 230 V
    Wirkleistung 1650 W
    Frequenz 50/60 Hz
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt