missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15805093 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Enthält:
Mit Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 13/16 mm-Blutentnahmeröhrchen, 2 Sätze mit 2 Adaptern
Mit Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 15/50 ml konische Röhrchen, 2 Sätze mit 2 Adaptern
Mit Rotor A-4-38 inkl. Adapter für Rundbodenröhrchen 4 bis 10 ml und Adapter für Rundbodenröhrchen 2,6 bis 7 ml, 2 Sätze mit 2 Adaptern
Ohne Rotor
mit Rotor A-4-38 inkl. Adaptern für 13/16-mm-Blutentnahmegefäße, 2 Sets mit 2 Adaptern
mit Rotor A-4-38 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße, 2 Sets mit 2 Adaptern
Elektrische Anforderungen:
230V, 50–60Hz (EU)
230V/50–60Hz (EU)
230 V/50-60 Hz (EU)
Modell:
Centrifuge 5702 (EU-IVD), Drehknöpfe
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), Drehknöpfe
Zentrifuge 5702 (EU-IVD), Drehknöpfe
Zentrifuge 5702, Drehknöpfe
Zentrifuge 5702 R, Drehknöpfe
Zentrifuge 5702 RH (EU-IVD), Drehknöpfe
Zentrifuge 5702 RH, Drehknöpfe
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15805093

Marke: Eppendorf™ 5703000320

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die universell einsetzbare Eppendorf Zentrifugenfamilie 5702 mit niedriger Geschwindigkeit wurde speziell für die Bedürfnisse von klinischen Forschungslaboren und Zellkulturlaboren mit mittlerem Durchsatz entwickelt. Diese Zentrifugen sind sehr leise und kompakt, so dass sie leicht auf einen Labortisch passen.

  • Max. Drehzahl: 3.000 × g (4,400 U/min)
  • Sehr kompakte Standfläche für jeden Labortisch
  • Sehr leiser Betrieb zum Wohle Ihrer Umwelt
  • Niedrige Zugriffshöhe zum einfachen Be- und Entladen der Proben
  • Sanftbremsfunktion für langsames Beschleunigen und Bremsen. Optimiert für die Zelltrennung durch Gradientenzentrifugation
  • 'Bei voreingestellter Drehzahl startet der Timer bei Erreichen der eingestellten Drehzahl und gewährleistet reproduzierbare Zentrifugationsläufe
  • Tastensperre gegen unbeabsichtigtes Verstellen
  • Rostfreie und leicht zu reinigende Rotorkammer aus Edelstahl
  • Elektronische Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Spezifikation

    Enthält Mit Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 13/16 mm-Blutentnahmeröhrchen, 2 Sätze mit 2 Adaptern
    Max. RZB 3.000 × g
    Max. Geschwindigkeit 4,400 U/min
    Gekühlt Ja
    Geräuschpegel <46 dB(A) mit Rotor A-4-38
    Abmessungen (L x B x H) außen 380 x 580 x 260 mm
    Elektrische Anforderungen 230 V/50-60 Hz (EU)
    Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
    Display LCD-Anzeige
    Außenhöhe (angloamerikanisch) 10,6 in.
    Außenhöhe (metrisch) 27 cm
    Zeitschaltuhr 0 bis 99 min, mit Dauerbetriebsfunktion
    Außenbreite (angloamerikanisch) 15 in.
    Außenbreite (metrisch) 38 cm
    Wirkleistung 380 W
    Reglertyp Rotary Knob
    Modell Zentrifuge 5702 R, Drehknöpfe
    Rotor inklusive Ja
    Temperaturbereich -8 bis +40 °C
    Frequenz 50/60 Hz
    Spannung 230 V
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen

    Die Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.

    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt