missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5420

Alle ansehen Eppendorf Produkte


Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V/50-60 Hz (EU)
230 V/50/60 Hz (EU)
Enthält:
Mit aerosoldichtem Rotor FA-24x2
Ohne Rotor
Modell:
Zentrifuge 5420, Tastatur
Zentrifuge 5420 R (EU-IVD), Tastatur
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Geschwindigkeit | 15.060 U/min |
| Max. RZB | 21.300 × g |
| Display | Großes, hell beleuchtetes LCD |
| Außenhöhe (angloamerikanisch) | 8,7 in. |
| Außenhöhe (metrisch) | 22 cm |
| Geräuschpegel | < 56 dB(A) mit Rotor FA-24 x 2 |
| Zeitschaltuhr | 10 s bis 9:59 h, mit Dauerbetriebsfunktion |
| Außenbreite (angloamerikanisch) | 9,4 in. |
| Außenbreite (metrisch) | 24 cm |
| Zertifizierung/Konformität | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern |
| Mehr anzeigen |
Die Zentrifuge 5420 ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur