missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark™ Kimberly-Clark Professional Rollentuchspender mit Zentralentnahme

Artikelnummer. 10212381 Alle ansehen Kimberly-Clark Professional Produkte
Click to view available options
Farbe:
Grau
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10212381

Marke: Kimberly-Clark™ 7088

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Intelligenter, grauer Wischtuchspender mit wasserfester Oberfläche, perfekt für hohe Hygienestandards in Bereichen mit hohem Verbrauch, in denen Lebensmittel verarbeitet werden. Leicht nachfüllbar, reinigungs- und wartungsfreundlich.

  • No-touch Spender für Rollenwischtücher, wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen
  • Konform mit den Vorschriften für Nahrungsmittelsicherheit
  • Wandmontierbar, ideal für Reinigungsstationen
  • Kompatibel mit Folgenden Produkten: WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Dispenser
Farbe Weiß
Tiefe (angloamerikanisch) 10.8 in.
Tiefe (metrisch) 27.4 cm
Breite (angloamerikanisch) 10.5 in.
Breite (metrisch) 26.6 cm
Höhe (angloamerikanisch) 15.2 in.
Höhe (metrisch) 38.7 cm
Aufnahmevermögen Wipes
Material Plastic
Mounting Wall or Surface Mount
No. of Compartments 1
Menge Je 1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt