missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, segmentierte Innentür, Sauerstoffregelung
CellXpert™ C170i CO2-Inkubator bietet zuverlässige Wachstumsbedingungen für reproduzierbare Ergebnisse.
Marke: Eppendorf™ 6731001051
Beschreibung
- Sauerstoffregelung
- Erweiterte Benutzeroberfläche und USB-Anschlüsse an der Vorderseite
- Lüfterloses Design, intelligentes Racksystem und innovatives Isolationskonzept
- Neues magnetisches Türverriegelungskonzept für Außen- und Innentüren
- Nahtlose Kammer, einfache Demontage
- 180 °C Hochtemperatur-Desinfektion (HTD) mit Protokoll, ohne interne HEPA-Filter
- Anpassbare Aufgaben und Alarme
- Standard-Gebäudemanagementsystem und VisioNize angeschlossenes Labor
- Vibrations- und Turbulenzschutz
Spezifikation
170 L | |
IR-Sensor | |
EU | |
VisioNize™ Touch-Oberfläche | |
Innentür mit 4 Segmenten | |
2 | |
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 in.) |
Edelstahl | |
Ja | |
Raumtemperatur +4 °C bis 50 °C | |
Linker Griff | |
ZrO2 (Zirconiumdioxid) | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 in.) | |
220 bis 240 V, 50/60 Hz |