missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPP™ Zellschaber

Artikelnummer. p-7083531
Click to view available options
Breite (metrisch) Sägeblatt:
20 mm
25 mm
Packungsgröße:
100 Stück
150 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11391714

Marke: TPP™ 99003

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

TPP™ cell scraper require slight pressure on handle using forefinger, thus pushing handle downward towards floor of container.

    Free rotating blade
  • Total access to all corner
  • Different blade widths
  • Small raised knobs on handle
  • Lint-free blister packaging
  • User friendly TPP dispenser case

Spezifikation

Breite (angloamerikanisch) Sägeblatt 0.7874 in.
Breite (metrisch) Sägeblatt 20 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Tissue culture flask T-75 / T-150, tissue culture dish 100/150
Anzahl pro Karton 150/Cs.
Produkttyp Zellschaber
Material Polyethylene
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt