missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefoxitin-Natriumsalz, 94 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Cefoxitin-Natriumsalz ist resistent gegen β-Lactamase
•Bindet und inaktiviert Penicillin-bindende Proteine (PBP), die sich an der inneren Membran der Bakterienzellwand befinden, und stört so die Vernetzung der Peptidoglykan-Ketten, die für die Festigkeit und Beständigkeit der Bakterienzellwand erforderlich sind
Anwendungen
• Cefoxitin-Natriumsalz ist die Natriumsalzform von Cefoxitin, die von Cefamycin C abgeleitet ist
•Dabei handelt es sich um eine β-Lactam-Cephalosporin-Verbindung der zweiten Generation mit einer bakteriziden Wirkung gegen zahlreiche Spezies von Bacteroides und gramnegativen Bakterien, darunter Stämme von P. mirabilis, P. vulgaris, E. coli, S. typhimurium und S. enteritidis
• Cefoxitin erhöht die Überlebensrate bei Mäusen, die mit S. aureus, S. pyogenes und K. pneumoniae infiziert sind
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cefoxitin sodium salt |
Typ | Cefoxitin Sodium Salt |
Infrarotspektrum | Echt |
Formelmasse | 449.43 |
Spezifische Drehung | +206° to +214° (20°C, 589nm) (c= 1, methanol) |
Reinheit (%) | 94% |
Wasser | 1% max. |
Menge | 5 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cefoxitin sodium salt
- Achtung
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'