missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Zeiss™ Carl Zeiss™ Immersol™ Immersionsöl

Erhöht die Auflösungsleistung von Mikroskopen. Zeiss Immersol™ ist ein transparentes Öl mit einem Brechungsindex von 1.518. Es ist fluoreszenz- und halogenfrei und gemäß ISO 8036-1/2 zertifiziert.

Marke:  Carl Zeiss™ 000000-1111-808


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13405948

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Erhöht die Auflösungsleistung von Mikroskopen. Zeiss Immersol™ ist ein transparentes Öl mit einem Brechungsindex von 1.518. Es enthält weder Fluoreszenz noch Halogen und ist gemäß ISO 8036-1/2 zertifiziert.

  • Blasenfreies Immersionsöl
  • Geeignet für Ölimmersionsobjektive von Carl Zeiss

Spezifikation

Spezifikation

Immersol 518 N
Flasche
1.518
ISO 8036-1
250 mL
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • Immersol 518 N

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2

Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.

Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Adipic acid-di(8-methyl-tricyclo(5.2. 1.0.2.6.) decane) ester , Bis (isopropyl)naphthalene

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt