missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Zeiss™ Carl Zeiss™ Immersol™ Immersionsöl

Artikelnummer. 10690586
Click to view available options
Typ:
Immersol 518 F
Immersol 518 N
Zertifizierung/Konformität:
ISO 8036-1
ISO 8036-1/2
Menge:
20 mL
100 mL
250 ml
500 mL
Verpackungsart:
Flasche
Öler
Packungsgröße:
1 Stück
100 Milliliter
20 Milliliter
250 Milliliter
500 ML
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10690586

Marke: Carl Zeiss™ 4449620000000

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erhöht die Auflösungsleistung von Mikroskopen. Zeiss Immersol™ ist ein transparentes Öl mit einem Brechungsindex von 1.518. Es ist fluoreszenz- und halogenfrei und gemäß ISO 8036-1/2 zertifiziert.

Erhöht die Auflösungsleistung von Mikroskopen. Zeiss Immersol™ ist ein transparentes Öl mit einem Brechungsindex von 1,518. Es enthält weder Fluoreszenz noch Halogen und ist gemäß ISO 8036-1/2 zertifiziert.

 

  • Immersol 518F
  • Blasenfreies Immersionsöl
  • Geeignet für Ölimmersionsobjektive von Carl Zeiss

 

Spezifikation

Typ Immersol 518 F
Zertifizierung/Konformität ISO 8036-1/2
Verpackungsart Flasche
Menge 100 mL
Brechungsindex 1,518
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Immersol 518 F
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Adipic acid-di(8-methyl-tricyclo(5.2. 1.0.2.6.) decane) ester , Benzyl benzoate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt