missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Zeiss™ Carl Zeiss™ Immersol™ Immersionsöl

Artikelnummer. 10247272
Click to view available options
Typ:
Immersol 518 F
Immersol 518 N
Zertifizierung/Konformität:
ISO 8036-1
ISO 8036-1/2
Menge:
20 mL
100 mL
250 ml
500 mL
Verpackungsart:
Flasche
Öler
Packungsgröße:
1 Stück
100 Milliliter
20 Milliliter
250 Milliliter
500 ML
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Produktkod. 10247272

missing translation for 'mfr': Carl Zeiss™ 0000001111807

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Erhöht die Auflösungsleistung von Mikroskopen. Zeiss Immersol™ ist ein transparentes Öl mit einem Brechungsindex von 1.518. Es ist fluoreszenz- und halogenfrei und gemäß ISO 8036-1/2 zertifiziert.

Erhöht die Auflösungsleistung von Mikroskopen. Zeiss Immersol™ ist ein transparentes Öl mit einem Brechungsindex von 1,518. Es enthält weder Fluoreszenz noch Halogen und ist gemäß ISO 8036-1/2 zertifiziert.

  • Blasenfreies Immersionsöl
  • Geeignet für Ölimmersionsobjektive von Carl Zeiss

Specifikationer

Typ Immersol 518 N
Zertifizierung/Konformität ISO 8036-1
Verpackungsart Flasche
Menge 100 mL
Brechungsindex 1,518
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.