missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Careez-Lösung (II), Chem Lab™
Click to view available options
Menge:
1 l
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Gelb |
Siedepunkt | 100 °C |
Schmelzpunkt | 0 °C |
Material | 106 g K4 (Fe(CN)6).3H2O / l H2O |
Dichte | 1.12 g/ml |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
Geruch | Geruchsneutral |
pH | ±9.5 |
Menge | 1 l |
Physikalische Form | Flüssig |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'