missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonatlösung, 0.35 M Carb./0.10 M Bicarb., für die Ionenchromatographie, 100 mg/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Carbonat-Lösung |
Konzentration | 100 mg/l |
Verpackung | Flasche |
Menge | 100 ml |
Typ | Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente |
Lösung enthält | 0.35 M Karbonat/0.10 M Bikarbonat |
Lösungsmittel oder Matrix | H2O |
Physikalische Form | Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur