missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10 ml- und 12 ml-Transportröhrchen mit Gewinde und vormontierten Schraubverschlusskappen, 10 ml, durchsichtiges Röhrchen, weiße Kappe
Fisherbrand™ 10 ml- und 12 ml-Transportröhrchen mit Gewinde und vormontierten Kappen bestehen aus FDA-zugelassenem, geklärtem Polypropylen-Harz für eine bessere Sichtbarkeit.
Marke: Thermo Scientific™ S40600
421.80 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10mL and 12mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Eigenschaften:
- Freistehend
- Nicht sterile Röhrchen
10 ml
- Graduierungen in 1-ml-Schritten bis zu 8 ml
- AD 15 x 86 mm (0,59 x 3,38 in.)
- Runder Boden mit Stehrand
- Primäranwendung: Serumtransport
12 ml
- Geätzte Fülllinien bei 5 ml und 8 ml
- AD 15 x 96 mm (0,59 x 3,77 in.)
- Konischer Boden mit Stehrand
- Erhältlich in Hellbraun für lichtempfindliche Proben
- Für allgemeine Transportzwecke
Spezifikation
Gelb | |
Bernsteinfarben | |
Polypropylen | |
12 mL | |
Mit Rand, konischer Boden | |
Schraubverschluss | |
Probenröhrchen |
Braunes Röhrchen für allgemeine Transportzwecke mit vormontierter, gelber Kappe | |
15 mm | |
Unsteril | |
1000 | |
Polyethylen | |
96 mm |