missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Marienfeld Superior™ Mikrohämatokrit-Kapillarröhrchen aus Glas
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Mikrohämatokrit-Kapillarröhrchen zum Zentrifugieren von Blutproben
46.00 € - 51.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Kapillarröhrchen |
---|---|
Zusatzstoff | Natrium-Heparin |
Material | Glas |
Menge | Gehäuse 10x100 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zentrifugation von Blutproben |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13552140
|
Marienfeld Superior™
2901001 |
60 μl | 0,9 bis 1,0 mm |
46.00 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13522140
|
Marienfeld Superior™
2901000 |
75 μl | 1,1-1,2 mm |
51.00 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem Glas
- Erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 12 772
- Lieferbar mit und ohne Heparinisierung
- Feuerpolitur am farbkodierten Ende reduziert den Verschleiß an der Zentrifuge
- Für Einmalgebrauch
- 100 Stück im Spenderröhrchen, 10 Röhrchen im Karton
- Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Kapillarröhrchen | |
Glas | |
Zentrifugation von Blutproben | |
Mit CE-Kennzeichnung (IVD) |
Natrium-Heparin | |
Gehäuse 10x100 | |
75 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts