missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cadmium-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, HNO3-Lösung, 1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Menge | 500 mL |
Farbe | Farblos |
pH | 1 |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cadmium solution 1000 ppm
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'