missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cadence Science™ Reusable Small Animal Feeding Needles: Gebogen
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch) Kugel:
0,088 Zoll
0,157 Zoll
Gauge:
14G
18 g
20G
Länge (angloamerikanisch):
1,5 in.
2 Zoll
3 in.
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
Präzise zusammengesetzte Edelstahl-Dosiernadeln sind ideal für die Fütterung und Dosierung
- Zur Intubation von Labortieren
- Gerade, gebogene Schlauchform
- Viele Standardgrößen erhältlich, von klein bis groß
- Gebogen
- Autoklavierbar
Kleine Nadeln für Tiere
- Für Tiere mit einem Gewicht von 0.7 Unzen bis 1 Pfund, 5 Unzen (20 bis 600 g)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | Gebogene Nadel für Tierfütterung |
| Material | Edelstahl |
| Einwegprodukt | Nein |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für kleine Tiere, ideal zum Füttern und Dosieren |
| Gauge | 18 g |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 Zoll |
| Länge (metrisch) | 0,51 cm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Kugel | 0,088 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) Kugel | 0,023 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur