missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cadence Science™ Pipettiernadeln für das Labor

Artikelnummer. 11754726
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
14 ga
16 G
16 ga
18 G
18 ga
20 ga
22 ga
24 ga
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1 in.
1,5 in.
2 in.
4 in.
6 in.
Material:
Ansatz, vernickelt, Edelstahl
Edelstahl, Ansatz aus Edelstahl
Stainless Steel, Ansatz aus Edelstahl
Anschlusstyp:
Luer, weiblich
Luer-Anschluss
Packungsgröße:
12 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11754726

Marke: Cadence Science™ 7930

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

316 Nabe aus Edelstahl mit 316 Edelstahlschlauch

Ansatz aus 316 Edelstahl mit 316 Edelstahlrohr

  • Nadeln 14-825-16A bis -16N und 14-818-106A bis -106C sind alle mit vernickelten Naben und Nadeln aus 304-Edelstahl ausgestattet
  • Nadeln 01-290-29 bis -35 sind mit Micro-Mate™ Luer-Gewindeanschlüssen (weiblich) aus 316 Edelstahl und Nadeln aus 316-Edelstahl ausgestattet
  • Alle Nadeln verfügen über 90° schräge stumpfe Spitzen

Spezifikation

Material Ansatz, vernickelt, Edelstahl
Kanülen-Gauge 24 ga
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für manuelle und automatische volumetrische Dispenser, Dilutoren und Pipetten sowie für den Einsatz in Laboren
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1 in.
Produkttyp Pipettiernadel
Menge 12 Nadeln
Art der Kanülenspitze 90° stumpf
Anschlusstyp Luer-Anschluss
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt