missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cadence Science™ Gebogene Kanülen zum nicht stanzenden Durchstechen von Septen
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 ga.
19 ga.
20 ga.
21 ga.
22 ga.
25 ga.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1 in.
1,5 in.
2 in.
4 in.
6 in.
8 in.
12 in.
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie
- Zugangskanülen mit abgelenktem, nicht-stanzendem (non-coring) Septum
- Für nicht-stanzendes (non-coring) Durchdringen von Septen und Gummiverschlüssen mit luftempfindlichen und pyrophorischen Verbindungen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahlrohr |
| Kanülen-Gauge | 20 ga. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie |
| Enthält | Gebogene Nadeln zum Durchstechen von Septen, ohne Septumbeschädigung |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 6 in. |
| Produkttyp | Zugangskanülen |
| Menge | 12 Nadeln |
| Länge (metrisch) Kanüle | 152 mm |
| Art der Kanülenspitze | Ende gebogen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur