missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cadence Science™ Gebogene Kanülen zum nicht stanzenden Durchstechen von Septen

Artikelnummer. 11725845
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 ga.
19 ga.
20 ga.
21 ga.
22 ga.
25 ga.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1 in.
1,5 in.
2 in.
4 in.
6 in.
8 in.
12 in.
Packungsgröße:
12 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11725845

Marke: Cadence Science™ 4175

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie

  • Zugangskanülen mit abgelenktem, nicht-stanzendem (non-coring) Septum
  • Für nicht-stanzendes (non-coring) Durchdringen von Septen und Gummiverschlüssen mit luftempfindlichen und pyrophorischen Verbindungen

Spezifikation

Material Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahlrohr
Kanülen-Gauge 22 ga.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie
Enthält Gebogene Nadeln zum Durchstechen von Septen, ohne Septumbeschädigung
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 4 in.
Produkttyp Zugangskanülen
Menge 12 Nadeln
Art der Kanülenspitze Ende gebogen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt