Learn More
Kappes Systeme™ Systemschrank mit Vollblechtüren, BxTxH=1000x500x1950mm, RAL 7035 1
Beschreibung
Diese Systemschränke der Serie 400 und 500 sind hochwertig verarbeitet und modular aufgebaut. Vorgebaute Türen und glatte Fronten, ebenso wie Sichtfenstertüren schaffen ein modernes, ansprechendes Design. Ideal für den professionellen Einsatz in Laboren.
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Verstärkte Türen
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 80kg g.v.L
- Verstellbarkeit 10mm Raster
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich
- Typ: Systemschrank Serie 500
- B/T/H: 1000/500/1950mm
- Fachböden: 4
- Tür: Vollblechtüren
- Türfarbe: lichtgrau
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | System-Schrank |
| Farbe | Hellgrau |
| Schranktyp | Ja |
| Tiefe (metrisch) | 410 mm |
| Abmessungen (T x B x H) | 410 x 1000 x 1950 mm |
| Höhe (metrisch) | 195 cm |
| Material | Verzinkte Stahlbleche, Metalltüren |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.