missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BrandTech™ VACUUBRAND™ BVC Flüssigkeit-Absaugsysteme für Zellkulturen
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 12683315 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Gesamthöhe (metrisch):
43 cm
49 cm
50 cm
Gesamtlänge (metrisch):
23 cm
25 cm
40.8 cm
Modell:
BVC Basic
BVC Basic G
BVC Control
BVC Professional
BVC Professional G
BVC-Regler G
Unit Size:
1 Stück
Steckertyp:
CEE
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.

Product Code. 12683315

Brand: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20727200

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.

BVC Flüssigkeitssaugsysteme erfüllen die Anforderungen eines modernen Biologielabors

Basic-, Control- und Professional-Modelle für Ihre Anforderungen bezüglich der Flüssigkeitsansaugung.

  • 2 oder 4 l-Behälter für die sichere Aufnahme und Entsorgung Ihrer biologischen Abfälle
  • Autoklavierbarer hydrophober 0,2 μm-Biofilter schützt die Pumpe oder andere Vakuumquellen vor biologisch gefährlichen Aerosolen
  • VacuuHandControl (VHC) hält sämtliche Flüssigkeiten in den Ansaugschläuchen und sorgt so für ultimativen Komfort beim Auffangen und Reinigen
  • Die G-Modelle verfügen über einen 2 l-Glassammelbehälter mit Kratz- und Fragmentschutzbeschichtung und echter Beständigkeit gegenüber Bleichmitteln
  • Die Standardversionen umfassen eine strapazierfähige 4 l-Polypropylen-Vakuumflasche für erhöhte Kapazität
  • Die Control- und Professional-Modelle verfügen über leistungsstarke VACUUBRAND™ Vakuumpumpen im Chemie-Design mit außergewöhnlich langer Lebensdauer und ausreichend Leistungsfähigkeit für zwei Anwender
  • Das optimierte Design erfordert eine geringe Stellfläche und umfasst Flaschen, Steuerungen und Pumpen (Control- und Professional-Modelle)
  • Schnellanschlüsse werden mit der Standardversion von Professional (nicht G) geliefert, können aber zu den anderen fünf Modellen hinzugefügt werden

BVC Basic

  • Die Ausführung ohne Stromversorgung eignet sich für den Einsatz mit einem VACUU LAN Vakuumnetzwerk, einem zentralen Vakuumsystem oder einer gemeinsamen Pumpe
  • Bietet innerhalb der Flasche ein geeignetes Vakuumniveau für die Ansaugung und schaltet die Verbindung zur Leitung ab, wenn das entsprechende Vakuumniveau erreicht wird
  • Im Lieferumfang enthalten sind ein stabiler und leicht zu reinigender, pulverbeschichteter Metallständer, ein 0,2 μm-Aerosolfilter und VacuuHandControl
  • Erhältlich in Ausführungen aus strapazierfähigem Polypropylen oder bleichmittelbeständigem Glas

BVC Control

  • BVC Control verfügt über eine leistungsstarke, flüsterleise VACUUBRAND Vakuumpumpe im Chemie-Design, die eine zentrale Vakuumversorgung überflüssig macht
  • Potenzielle biologische Gefahrenstoffe können in einem lokalen Bereich aufgefangen werden
  • Die Pumpe wird bei Verwendung von VacuuHandControl je nach Bedarf automatisch ein- und ausgeschaltet, wodurch der Geräuschpegel weiter reduziert wird
  • Ein einfach zu reinigendes Touchpanel zeigt und passt den Umschaltpunkt des Vakuumniveaus an
  • Erhältlich mit einer 4 l-Polypropylenflasche oder 2 l-Flasche aus bleichmittelbeständigem Glas

BVC Professional

  • Mit einem externen Füllstandssensor, der ohne Kontakt mit dem Flascheninhalt arbeitet
  • Ein spezielles Desinfektionsprogramm ermöglicht das Ansaugen von Desinfektionsmittel nach dem Ausschalten des Systems zur Dekontamination der VacuuHandControl
  • Die 4 l-Polypropylenflasche wird standardmäßig mit Schnellverbindungsstücken geliefert
  • Die bleichmittelbeständigen 2 l-Glasflaschen beinhalten Schlauchanschlusstüllen; Schnellverbindungsstücke sind optional erhältlich

Lieferbares Zubehör:

  • Ersatzfilter 638266
  • VHCpro Ersatzschläuche (pro Meter erhältlich, Mindestbestellung 3 m) 636156
  • VHCpro Handregler (einer im Lieferumfang enthalten) 688061
  • VHCpro Ständer 635680
  • Pipettenspitzenabwerfer für VHCpro 635638
  • 8-Kanal-Adapter mit Spitzenabwerfer für VHCpro 635679
  • BVC-Shuttle (Rollwagen für leichteren Zugang zum BVC bei Verwendung unter einer biologischen Sicherheitswerkbank) 696880
  • Schnellanschluss für zweiten Anwender (zwischen VHCpro und Flasche) 635807
  • Standardanschluss für zweiten Anwender 699943
  • Schnellanschluss (zwischen Flasche und Pumpe) 635808
  • 4 l-PP-Ersatzflasche (mit Kappe) 635810
  • 2 l-Glas-Ersatzflasche (mit Kappe) 635809
  • Adapter für 2 l-Glasflasche 635839
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Max. Vakuum 150 mbar (112 Torr)
Enthält  4 l Polypropylen-Flasche, Vakuumpumpe, 0,2 μm-Biofilter
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Modell BVC Control
Geräuschpegel 45 dB (A)
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 16.09 lbs.
Gewicht (metrisch) 7.3 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 0.4/0.5 cfm
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 19.68 in.
Gesamthöhe (metrisch) 50 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16.06 in.
Gesamtlänge (metrisch) 40.8 cm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 7.63 in.
Pumpentyp Chemistry Diaphragm Pump
Schutzart Gehäuse IP 40
Maximaler Druck 1.1 bar
Spannung 230 V
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.