missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ BVC Flüssigkeit-Absaugsysteme für Zellkulturen
Alle ansehen Vacuubrand Produkte

Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Gesamthöhe (metrisch):
43 cm
49 cm
50 cm
Gesamtlänge (metrisch):
23 cm
25 cm
40.8 cm
Modell:
BVC Basic
BVC Basic G
BVC Control
BVC Professional
BVC Professional G
BVC-Regler G
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Basic-, Control- und Professional-Modelle für Ihre Anforderungen bezüglich der Flüssigkeitsansaugung.
- 2 oder 4 l-Behälter für die sichere Aufnahme und Entsorgung Ihrer biologischen Abfälle
- Autoklavierbarer hydrophober 0,2 μm-Biofilter schützt die Pumpe oder andere Vakuumquellen vor biologisch gefährlichen Aerosolen
- VacuuHandControl (VHC) hält sämtliche Flüssigkeiten in den Ansaugschläuchen und sorgt so für ultimativen Komfort beim Auffangen und Reinigen
- Die G-Modelle verfügen über einen 2 l-Glassammelbehälter mit Kratz- und Fragmentschutzbeschichtung und echter Beständigkeit gegenüber Bleichmitteln
- Die Standardversionen umfassen eine strapazierfähige 4 l-Polypropylen-Vakuumflasche für erhöhte Kapazität
- Die Control- und Professional-Modelle verfügen über leistungsstarke VACUUBRAND™ Vakuumpumpen im Chemie-Design mit außergewöhnlich langer Lebensdauer und ausreichend Leistungsfähigkeit für zwei Anwender
- Das optimierte Design erfordert eine geringe Stellfläche und umfasst Flaschen, Steuerungen und Pumpen (Control- und Professional-Modelle)
- Schnellanschlüsse werden mit der Standardversion von Professional (nicht G) geliefert, können aber zu den anderen fünf Modellen hinzugefügt werden
BVC Basic
- Die Ausführung ohne Stromversorgung eignet sich für den Einsatz mit einem VACUU LAN Vakuumnetzwerk, einem zentralen Vakuumsystem oder einer gemeinsamen Pumpe
- Bietet innerhalb der Flasche ein geeignetes Vakuumniveau für die Ansaugung und schaltet die Verbindung zur Leitung ab, wenn das entsprechende Vakuumniveau erreicht wird
- Im Lieferumfang enthalten sind ein stabiler und leicht zu reinigender, pulverbeschichteter Metallständer, ein 0,2 μm-Aerosolfilter und VacuuHandControl
- Erhältlich in Ausführungen aus strapazierfähigem Polypropylen oder bleichmittelbeständigem Glas
BVC Control
- BVC Control verfügt über eine leistungsstarke, flüsterleise VACUUBRAND Vakuumpumpe im Chemie-Design, die eine zentrale Vakuumversorgung überflüssig macht
- Potenzielle biologische Gefahrenstoffe können in einem lokalen Bereich aufgefangen werden
- Die Pumpe wird bei Verwendung von VacuuHandControl je nach Bedarf automatisch ein- und ausgeschaltet, wodurch der Geräuschpegel weiter reduziert wird
- Ein einfach zu reinigendes Touchpanel zeigt und passt den Umschaltpunkt des Vakuumniveaus an
- Erhältlich mit einer 4 l-Polypropylenflasche oder 2 l-Flasche aus bleichmittelbeständigem Glas
BVC Professional
- Mit einem externen Füllstandssensor, der ohne Kontakt mit dem Flascheninhalt arbeitet
- Ein spezielles Desinfektionsprogramm ermöglicht das Ansaugen von Desinfektionsmittel nach dem Ausschalten des Systems zur Dekontamination der VacuuHandControl
- Die 4 l-Polypropylenflasche wird standardmäßig mit Schnellverbindungsstücken geliefert
- Die bleichmittelbeständigen 2 l-Glasflaschen beinhalten Schlauchanschlusstüllen; Schnellverbindungsstücke sind optional erhältlich
Lieferbares Zubehör:
- Ersatzfilter 638266
- VHCpro Ersatzschläuche (pro Meter erhältlich, Mindestbestellung 3 m) 636156
- VHCpro Handregler (einer im Lieferumfang enthalten) 688061
- VHCpro Ständer 635680
- Pipettenspitzenabwerfer für VHCpro 635638
- 8-Kanal-Adapter mit Spitzenabwerfer für VHCpro 635679
- BVC-Shuttle (Rollwagen für leichteren Zugang zum BVC bei Verwendung unter einer biologischen Sicherheitswerkbank) 696880
- Schnellanschluss für zweiten Anwender (zwischen VHCpro und Flasche) 635807
- Standardanschluss für zweiten Anwender 699943
- Schnellanschluss (zwischen Flasche und Pumpe) 635808
- 4 l-PP-Ersatzflasche (mit Kappe) 635810
- 2 l-Glas-Ersatzflasche (mit Kappe) 635809
- Adapter für 2 l-Glasflasche 635839
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 150 mbar (112 Torr) |
| Enthält | 2 l-Glasflasche, Vakuumpumpe, CEE-Stecker, 0,2 μm-Biofilter |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Modell | BVC-Regler G |
| Geräuschpegel | 45 dB (A) |
| Steckertyp | CEE |
| Lagerungstemperatur (metrisch) | -10 bis 60 °C |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 16,97 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 7.7 kg |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 104 °F |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur