missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pinnacle Brush™ Borsten von Bürettenbürsten

Artikelnummer. 10386824
Encompass
Click to view available options
Länge (metrisch):
510 mm
610 mm
760 mm
915 mm
Durchmesser (metrisch) Borste:
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
100 ml-Bürette
10 ml-Bürette
25 ml-Bürette
50 ml-Bürette
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10386824

Marke: Pinnacle Brush™ BUR440030B

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hervorragend geeignet für die Reinigung von schmalen Büretten und anderen Instrumenten mit schwer zugänglichen Teilen. Pinnacle Brush™ Büretten-Bürsten werden in Packungen mit 10 Stück geliefert.

  • Auf verzinkten Stahldrahtgriffen
  • Erhältlich für eine Reihe von Bürettengrößen und Reinigungsköpfe-Durchmessern

Spezifikation

Produkttyp Flaschenbürste
Bristle Material Fiber
Griffmaterial Stahldraht
Durchmesser (metrisch) 1.9 cm
Durchmesser (metrisch) Borste 16 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 25 ml-Bürette
Länge (metrisch) 610 mm
Länge (metrisch) Bürste 10 cm
Länge (metrisch) Griff 52 cm
Menge 10 Packung
Größe Brush Circumference: 6 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt