missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ M710 M610 M611 Polyethylen-Anhänger - Großpackung
Polyethylen-Anhänger, Großpackung für M611, M610 und M710
Marke: Brady™ 312126
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.65500kg
Beschreibung
- Laminiertes Polyethylen ist äußerst reißfest und ausgezeichnet für tiefe Temperaturen geeignet.
Spezifikation
100 Labels | |
ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 115, ASTM G 155, RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
Polyethylene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling;Inventory and inspection labelling;Lockout tagout;Safety identification;Wire and Cable Labeling | |
1.97 in. | |
0.216 mm | |
-40°F to +120°F | |
12 mm | |
5.59 x 1.58 mm |
Tag | |
White | |
Matte | |
50 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +49°C | |
0.472 in. | |
0.22 x 0.062 in. | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |