missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brucinsulfat Hydrat, 98 % (Trockengewicht), Wasser < 13 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Description
Brucine sulfate hydrate is used as a tool for stereospecific chemical syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Brucinsulfathydrat wird als Hilfsmittel für stereospezifische chemische Synthesen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Brucinsulfathydrat wird als Hilfsmittel für stereospezifische chemische Synthesen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Brucine sulfate hydrate |
Schmelzpunkt | 191°C to 196°C (decomposition) |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Trockengew.), Wasser < 13 % |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Merck Index | 14,1455 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 443.52 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'