missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ Weithalsflasche aus Polyethylen niedriger Dichte, braun

Verwenden Sie diese braun-transparente Kautex™ Weithalsflaschen aus Polyethylen niedriger Dichte, um die Exposition gegenüber Licht zu begrenzen und mögliche Verfärbungen des Flascheninhalts aufgrund von Lichttransmission zu verringern.

Marke:  Kautex™ 2000784585

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17888107

  • 723.00 € / 260 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Die braune Tönung schützt lichtempfindliche Materialien vor UV-Licht.
  • Dank der weiten Halsöffnung sind die Flaschen einfach zu befüllen und zu reinigen.
  • Rund
  • Mit Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

250 ml
30.8 mm
Polyethylen niederer Dichte
260
10/Packung
Nein
Weithalsflaschen
40 mm
Schraubverschluss
Braun
Rund
30.8 mm
LDPE-Schraubverschluss
Ja
120 mm
LDPE
64 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote