missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ Weithalsflasche aus Polyethylen niedriger Dichte, braun

Verwenden Sie diese braun-transparente Kautex™ Weithalsflaschen aus Polyethylen niedriger Dichte, um die Exposition gegenüber Licht zu begrenzen und mögliche Verfärbungen des Flascheninhalts aufgrund von Lichttransmission zu verringern.

Marke:  Kautex™ 2000784583

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10609033

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Die braune Tönung schützt lichtempfindliche Materialien vor UV-Licht.
  • Dank der weiten Halsöffnung sind die Flaschen einfach zu befüllen und zu reinigen.
  • Rund
  • Mit Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

50 ml
23.8 mm
Polyethylen niederer Dichte
650
50 Packung
Nein
Weithalsflaschen
32 mm
Schraubverschluss
Braun
Rund
23.8 mm
LDPE-Schraubverschluss
Ja
76 mm
LDPE
39 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote