missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ Weithalsflasche aus Polyethylen niedriger Dichte, braun

Verwenden Sie diese braun-transparente Kautex™ Weithalsflaschen aus Polyethylen niedriger Dichte, um die Exposition gegenüber Licht zu begrenzen und mögliche Verfärbungen des Flascheninhalts aufgrund von Lichttransmission zu verringern.

Brand:  Kautex™ 2000784585

 View more versions of this product

Product Code. 10022283

  • 27.55 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Explore more special offers
Add to basket

Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • Die braune Tönung schützt lichtempfindliche Materialien vor UV-Licht.
  • Dank der weiten Halsöffnung sind die Flaschen einfach zu befüllen und zu reinigen.
  • Rund
  • Mit Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications

Specifications

250 ml
30.8 mm
Polyethylen niederer Dichte
260
10/Packung
Nein
Weithalsflaschen
40 mm
Schraubverschluss
Braun
Rund
30.8 mm
LDPE-Schraubverschluss
Ja
120 mm
LDPE
64 mm
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Product Certifications
Special Offers

Special Offers