missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Bromoethane is used in organic synthesis for the introduction of ethyl group. It is widely used as solvent, as an anesthetic in medicine and as a refrigerant. It is an important component of antiknock fluid in gasoline. It is also also used in the manufacture of pharmaceuticals like vitamin A as well as in the manufacture of flame retardants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromethan wird in der organischen Synthese für die Einführung der Ethylgruppe verwendet. Es wird häufig als Lösungsmittel, als Anästhetikum in der Medizin und als Kältemittel verwendet. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Antiklopfmittels in Benzin. Es wird auch bei der Herstellung von Pharmazeutika wie Vitamin A sowie bei der Herstellung von Flammschutzmitteln verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ether, Chloroform und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Unverträglich mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, Magnesium, Kalium, Kalzium, Natriumoxiden, Aluminium, Zink und Alkalimetallen.
Bromethan wird in der organischen Synthese für die Einführung der Ethylgruppe verwendet. Es wird häufig als Lösungsmittel, als Anästhetikum in der Medizin und als Kältemittel verwendet. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Antiklopfmittels in Benzin. Es wird auch bei der Herstellung von Pharmazeutika wie Vitamin A sowie bei der Herstellung von Flammschutzmitteln verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ether, Chloroform und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Unverträglich mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, Magnesium, Kalium, Kalzium, Natriumoxiden, Aluminium, Zink und Alkalimetallen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromoethane |
Schmelzpunkt | -119°C |
Dichte | 1.461 |
Siedepunkt | 37°C to 39°C |
Flammpunkt | −23°C (−9°F) |
Prozentgehaltsbereich | ≥98% |
Strukturformel | BrCH2CH3 |
Brechungsindex | 1.4235 |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | 1891 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'