Learn More
(E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-Desoxyuridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine |
Schmelzpunkt | ∽165°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and methanol. |
Optische Drehung | +10° (c=1 in Methanol) |
Formelmasse | 333.14 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253086 | Analysenzertifikat | 15/01/2025 | H27853.03,H27853.MF,H27853.MD |
N28I012 | Analysenzertifikat | 21/06/2022 | H27853.03,H27853.MF,H27853.MD |
10240078 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | H27853.03,H27853.MF,H27853.MD |
Z31H010 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | H27853.03,H27853.MF,H27853.MD |
10137565 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H27853.03,H27853.MF,H27853.MD |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.