missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschall-Säuberungsbadzubehör, Solid Insert Traysranson

Artikelnummer. 13423639
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.7 L
2.7 l
6.8 l
9.4 l
20.8 L
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ultraschallbad, Modell 1800
Ultraschallbad, Modell 2800
Ultraschallbad, Modell 3800
Ultraschallbad, Modell 5800
Ultraschallbad, Modell 8800
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13423639

Marke: Branson Ultrasonics™ 100410174

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Solid tray for indirect cleaning method.

  • Solid tray for ultrasonic cleaners to prevent parts from touching tank bottom, also easily cleans discarded soil from solid tray
  • Also ideal for sample preparation

Specifications

Typ Solid Insert Tray
Tiefe (angloamerikanisch) 4 in.
Kapazität (metrisch) 6.8 l
Kapazität (angloamerikanisch) 1.5 gal.
Tiefe (metrisch) 10.16 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultraschallbad, Modell 3800
Enthält Built in handle
Länge (angloamerikanisch) 8,5 in.
Länge (metrisch) 21.59 cm
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B) 8.5 x 4.25 in. (21.59 x 10.79 cm)
Breite (angloamerikanisch) 4,25 in.
Breite (metrisch) 10.79 cm
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.