missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ MD1 Membran-Vakuumpumpe
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
USA
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
VACUUBRAND Aluminium-FKM Vakuumpumpen sind speziell für nicht korrosive, nicht verdampfende Anwendungen vorgesehen. Auch für Labor- und Prozessanwendungen wie Gasübertragung, Unterstützung von Turbopumpen und Vakuumfiltration geeignet.
- Vakuum von 1.5 mbar und Durchflussrate von 23 l/min
- Keine Ölwechsel: Membranvakuumtechnologie für einen vollkommen trockenen Betrieb
- Geringerer Wartungsaufwand: Austausch der Membranen erst nach 10,000 – 15,000 Stunden Gebrauch
- Steigerung der Produktivität: Speziell entwickelte Pumpenköpfe für hohe Durchflussraten bei Arbeitsvakuum. Höhere Durchflussraten bedeuten kürzere Prozesszeiten und einen höheren Durchsatz
- Gewährleistet einen zuverlässigen Einsatz
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium, FKM und Polyethylen |
| Steckertyp | USA |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Pumpentyp | Membran-Vakuumpumpe |
| Spannung | 100 bis 120 V/200 bis 230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur