missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BrandTech™ accu-jet™ pro Pipet Controller
Wählen Sie den Dispensiermodus (Schwerkraftabladung/Ausblasen) mit einer Hand und regeln Sie die Motorgeschwindigkeit mit dem Daumen. BRAND™ accu-jet pro verfügt über einen leichten, ergonomischen Handgriff für ermüdungsfreies Pipettieren auch bei längerem Gebrauch.
N.V.
Spezifikation
Autoklavierbar | Nein |
---|---|
Akkutyp | NiMH |
Typ | Pipettierhilfe |
Elektrische Anforderungen | 120 V, 60 Hz |
Grip Type | Ergonomisch |
Beschreibung
Einstellrad ermöglicht ein schnelles Einstellen auf die maximale Pipettiergeschwindigkeit, bietet jedoch auch noch die vom ursprünglichen accu-jet gewohnte, empfindliche, stufenlose Einstellung der Geschwindigkeit.
- Hervorragendes volumetrisches Pipettieren durch mit Schalter auswählbare Betriebsart „Freier Ablauf“ oder „Ausblasen“ (Blow-Out)
- Sanfte Ausblasregelung hält Beeinträchtigung von Zellkügelchen oder Dichtegradienten-Trennflächen auf einem Minimum
- Neu gestalteter, ergonomischer Griff
- NiHM-Akkupack, Wandhalterung, Akkuladegerät 120 V, 60 Hz und zwei zusätzliche hydrophobe 0.2 μm-Filter im Lieferumfang
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Nein | |
Pipettierhilfe | |
Ergonomisch | |
NiMH-Akku, Wandhalterung, 120 V 60 Hz Ladegerät und zwei 0.2 μm hydrophobe Filter | |
50° bis 104 ° F | |
120 V |
NiMH | |
120 V, 60 Hz | |
60 Hz | |
0.2 μm | |
10° bis 40 °C | |
1 Jahr |