missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 für die EU
Der BradyPrinter i7100 Industrieetikettierdrucker ist ein genauer, zuverlässiger und robuster Drucker, der rasch auf haltbaren Schrumpfschläuchen druckt und Etiketten für Leiterplatten, Wirtschaftgüter und Bauteile druckt.
Marke: Brady™ 149046
1835.40 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Brady™ i7100 Etikettendrucker verfügt über einen leistungsstarken internen Prozessor für bis zu 7.000 Etiketten pro Tag.
- Der intuitive Farb-Touchscreen mit unverwechselbaren Symbolen bietet einfachen Zugriff auf die Druckermenüs
- Optionaler E/A-Anschluss, mit dem der Drucker über den programmierbaren Controller, das Fußpedal, einen Sensor oder ein anderes Basisgerät gestartet werden kann
- Die Zentrierung der Ausdrucke sorgt für eine hohe Druckgenauigkeit
- Austauschbare Walzen sorgen für eine optimierte Lebensdauer des Druckkopfs
- Eine große Auswahl an hochwertigen Kennzeichnungsmaterialien
- Im Lieferumfang sind die QWERTY-Tastatur und kostenlose Brady™ Workstation Basic Software Suite enthalten
Spezifikation
Farbiger LCD-Bildschirm | |
9,9 in. | |
11,4 in. | |
18 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
Monochrom | |
Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch | |
i7100. | |
300 dpi | |
Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servers 2012, 2012 R2 und 2016 | |
22 lb. | |
Kennzeichnung von Leiterplatten und Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung | |
110/240 V |
Direkt thermisch, Thermotransfer | |
252 mm | |
290 mm | |
460 mm | |
Unsteril | |
i7100 Drucker, EU-Netzkabel, 2 leere Farbbandkerne, USB-Kabel, Produkt-CD mit Treiber, Benutzerhandbuch, Brady™ Workstation Basic Suite | |
256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, SD-Karte, Steckplatz bis zu 512 GB | |
150 mm/s | |
Bluetooth™, Ethernet, E/A-Verbindung, seriell, USB | |
5 bis 40 °C | |
10 kg | |
2 Jahr |