missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ BPX Volatiles Säule

Artikelnummer. p-4824114
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
1,4 μm
1,8 μm
3 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12706567

Marke: Trajan™ 054984

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

SGE BPX flüchtige Säule ist eine polare Phase, die für die EPA-Analyse flüchtiger organischer Verbindungen entwickelt wurde

  • Polare Phase
  • EPA-Analyse für organische Stoffe (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Ideal für Umweltanalysen, flüchtige organische Stoffe und Alkoholanalysen

Spezifikation

Max. Temperatur 300 °C
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Stationäre Phase Cyanopropylphenylpolysiloxan
USP-Typ Gehäuse G43
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umweltanalytik, Analyse flüchtiger organischer Verbindungen, Alkoholanalyse
Temperaturbereich 0 °C bis 290/300 °C
Filmdicke 3 μm
Länge (metrisch) 30 m
Verpackungsmaterial BPX-Volatiles
Polarität Polar
Beschichtung Quarzglas
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.