missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ BP1 GC-Kapillarsäulen

Artikelnummer. 10689315
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 m
12 mm
25 m
30 m
50 m
60 m
60 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
0,25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10689315

Marke: Trajan™ 054056

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eignet sich für die Analyse von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden, Phenol, Herbiziden und Aminen. Trajan Scientific and Medical™ BP1 Kapillarsäulen bestehen aus 100 % Dimethylpolysiloxan.

Eignet sich für die Analyse von Kohlenwasserstoffen, Aromaten, Pestiziden, Phenol, Herbiziden und Aminen.Trajan Scientific and Medical™ BP1 Kapillarsäulen bestehen aus 100 % Dimethylpolysiloxan.

  • Klassische Cross-Linked-Dimethylpolysiloxan-Technologie
  • Geringes Säulenbluten
  • Unpolar
  • Ideal für Analysen wie Kohlenwasserstoffe, Aromaten, Pestizide und Amine

Spezifikation

Max. Temperatur 340/360 °C
Durchmesser (metrisch) 0,25 mm
Funktionalität/ Interaktionstyp Van-Der-Waals-Wechselwirkung
Typ BP1 GC-Säule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase 100 % Dimethylpolysiloxan
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kohlenwasserstoffanalyse, Aromaanalyse, Pestizidanalyse, Phenole, Herbizidanalyse, Amine
Temperaturbereich -60 °C bis +340/360 °C
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 30 m
Material 100 % Dimethylpolysiloxan
Verpackungsmaterial Forte™ BP1
Polarität Unpolar
Beschichtung Quarzglas
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt