missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Reitenspiess™ Flaschenbürste
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Borste:
40 mm
50 mm
55 mm
63 mm
80 mm
Bristle Material:
Gebleichte Borsten
Naturfarben
Nylon
Rosshaar
Schweinsborste
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vielzahl von Borstentypen
- 1 je Paket
- Vielzahl von Längen und Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Flaschenbürste |
| Bristle Material | Gebleichte Borsten |
| Durchmesser (metrisch) Borste | 80 mm |
| Länge (metrisch) | 550 mm |
| Menge | Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur