missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reitenspiess™ Flaschenbürste

Artikelnummer. 10284958
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Borste:
40 mm
50 mm
55 mm
63 mm
80 mm
Bristle Material:
Gebleichte Borsten
Naturfarben
Nylon
Rosshaar
Schweinsborste
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10284958

Marke: Reitenspiess™ 23630202

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Reitenspiess™ Flaschenbürste eignet sich zum Reinigen, Desinfizieren und Sterilisieren Ihrer Laborflaschen. Das Sortiment in verschiedenen Längen und Borstenausführungen enthält die richtigen Bürsten für viele spezifische Anforderungen im Bereich Glaswaren.

  • Vielzahl von Borstentypen
  • 1 je Paket
  • Vielzahl von Längen und Durchmessern

Spezifikation

Produkttyp Flaschenbürste
Bristle Material Rosshaar
Durchmesser (metrisch) Borste 63 mm
Länge (metrisch) 470 mm
Menge Je 1
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt