missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reitenspiess™ Flaschenbürste

Artikelnummer. 10179101
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Borste:
40 mm
50 mm
55 mm
63 mm
80 mm
Bristle Material:
Gebleichte Borsten
Naturfarben
Nylon
Rosshaar
Schweinsborste
Packungsgröße:
1 Stück

Artikelnummer. 10179101

Marke: Reitenspiess™ 72550203

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Die Reitenspiess™ Flaschenbürste eignet sich zum Reinigen, Desinfizieren und Sterilisieren Ihrer Laborflaschen. Das Sortiment in verschiedenen Längen und Borstenausführungen enthält die richtigen Bürsten für viele spezifische Anforderungen im Bereich Glaswaren.

  • Vielzahl von Borstentypen
  • 1 je Paket
  • Vielzahl von Längen und Durchmessern

Spezifikation

Produkttyp Flaschenbürste
Bristle Material Nylon
Durchmesser (metrisch) Borste 55 mm
Länge (metrisch) 450 mm
Menge Je 1
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt