missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bortezomib, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Beschreibung
A potent, highly selective and reversible inhibitor of the 20S proteasome, Bortezomib is used as an antineoplastic agent, which controls the growth of cancer cells. It is also useful in the treatment of multiple myeloma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dimethylsulfoxid, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Zündquellen schützen. Nicht kompatibel mit starken Säuren, Laugen, Oxidations- und Reduktionsmitteln.
Löslich in Chloroform, Dimethylsulfoxid, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Zündquellen schützen. Nicht kompatibel mit starken Säuren, Laugen, Oxidations- und Reduktionsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bortezomib |
Schmelzpunkt | 139°C to 143°C |
Farbe | Brown to White |
Menge | 5 mg |
UN-Nummer | UN3249 |
Merck Index | 14,1351 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO or ethanol |
Formelmasse | 384.24 |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Powder |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'