missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Bürette nach Dr. Schilling aus Borosilikatglas

Artikelnummer. 10679854
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10679854

Marke: VITLAB™ 106699

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Drehen des Absperrhahns der Vitlab™ Bürette nach Dr. Schilling ermöglicht eine einfache Feintitration.

  • VITLAB™ patentierter symbiotischer (DE 10 2005 034 963) Schlagschutz
  • Thermisch stabile Kunststoffbeschichtung auf dem Glas-Bürettenröhrchen
  • Bietet zusätzliche Bruchfestigkeit und dient als Splitterschutz.

Spezifikation

Farbe Braun
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikat
Graduierungen 0.1 ml
Höhe (metrisch) 900 mm
Enthält PE-LD Reservoir Bottle
Material des Sperrhahns PMP/PTFE
Toleranz 0.1 ml
Typ Schilling Bürette
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 384
Mehr anzeigen Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.