missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Bürette nach Dr. Schilling aus Borosilikatglas

Artikelnummer. 10300163
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10300163

Marke: VITLAB™ 106599

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Drehen des Absperrhahns der Vitlab™ Bürette nach Dr. Schilling ermöglicht eine einfache Feintitration.

  • VITLAB™ patentierter symbiotischer (DE 10 2005 034 963) Schlagschutz
  • Thermisch stabile Kunststoffbeschichtung auf dem Glas-Bürettenröhrchen
  • Bietet zusätzliche Bruchfestigkeit und dient als Splitterschutz.

Spezifikation

Farbe Braun
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Borosilikat
Graduierungen 0.05 ml
Höhe (metrisch) 900 mm
Enthält PE-LD Reservoir Bottle
Material des Sperrhahns PMP/PTFE
Toleranz 0.05 ml
Typ Schilling Bürette
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 384
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt