missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Serologische Einweg-Pipetten aus Borosilikatglas mit normaler Spitze, Standardlänge

Artikelnummer. 10466112
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 mL
10 ml
Graduierungen:
0,01 mL
0,1 mL
Sterilität:
Steril
Menge:
100
125
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10466112

Marke: Fisherbrand™ 7210521100

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Pipetten mit normaler Spitze verfügen über lange, schlanke, konische Spitzen, um das Pipettieren zu beschleunigen.

Die chemisch inerten Pipetten weisen sowohl negative Graduierungen als auch bidirektionale Skalen auf.

Bestellinformation

Die einzeln umhüllten und mehrfach verpackten Pipetten sind steril und verstopft; es sind auch nicht verstopfte, lose Pipetten in der Großpackung erhältlich.

Compliance

Modelle mit normaler Spitze haben ASTM™ E 714-konforme Volumentoleranzen. Kalibriert für 'Abgabe/Ausblasung', farbcodierte Verpackung aller Pipetten (außer Großpackungen) für Größenidentifizierung mittels ISO™-Standardfarben.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ASTM E714, USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse B
Material Borosilikatglas
Sterilität Steril
Skala Ja
Graduierungen 0,01 mL
Negative Graduierungen 0,2 ml
Menge 125
Spitzenform Normal konisch
Toleranz ±0,06 mL
Verpackungsart Einzeln verpackt; Innenverpackung Menge: 125
Volumen (angloamerikanisch) 0,06 oz.
Farbe Gelb
Volumen (metrisch) 2 mL
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt