missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Marienfeld Superior™ Deckgläser aus Borosilikatglas
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Made of chemically resistant borosilicate glass D 263™ M of first hydrolytic class
- For light and fluorescence microscopy, especially in medical and biological science
- Excellent flatness, absolutely colorless, perfectly clear
- Refractive index ne: 1.5255
- Abbe value ve: 55
- In compliance with DIN ISO 8255
- For in-vitro diagnostic (IVD) applications according to IVD directive 98/79/EC, with CE-mark and batch number for comprehensive information and traceability
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Deckglas |
| Form | Scheibe |
| Material | Borosilikatglas D 263™ M |
| Dicke (metrisch) | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrsokopobjektträger |
| Zertifizierungen | CE-Kennzeichnung |
| Menge | 1000 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur