missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Rückschlagventile
Diese Rückschlagventile eignen sich zum Verbinden von Schläuchen verschiedener Durchmesser.
603.14 € - 613.74 €
Spezifikation
Produkttyp | Rückschlagventil |
---|---|
Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
Gesamtlänge (metrisch) | 110 mm |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10398701
|
Bohlender™
E680-21 |
4 mm Außendurchmesser |
613.74 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10134971
|
Bohlender™
E680-27 |
8 mm Außendurchmesser |
610.56 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10033571
|
Bohlender™
E680-23 |
6 mm Außendurchmesser |
603.14 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- PTFE-Rückschlagventil
- Muttern aus glasfaserverstärktem PTFE zur Verbindung von Schläuchen oder Rohren
- Öffnungsdruck einstellbar von 0.1 bis 2 bar (werkseitige Einstellung 0.1 bar)
- Die integrierte Sperrfunktion ermöglicht den Durchfluss in nur eine Richtung
- Die Fließrichtung ist durch einen Pfeil gekennzeichnet, jede Einbauposition ist möglich
- Alle Teile lassen sich zur Reinigung einfach von Hand zerlegen
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Das fließende Material ist nur gegenüber dem PTFE exponiert.
Spezifikation
Rückschlagventil | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
110 mm |