missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Erlenmeyerkolben
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PTFE-Erlenmeyerkolben
- Dickwandig
- Mit Masseverbindung
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Vakuum-geeignet
Compliance
Alle Teile, die mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, werden aus Produkten hergestellt, die den FDA-Anforderungen entsprechen. Zertifikat im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | Schliffmanschette NS: 19/26 |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 63 mm |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Spurenanalyse |
| Höhe (metrisch) | 128 mm |
| Produkttyp | Erlenmeyerkolben |
| Temperaturbereich (metrisch) | -200 bis + 250 °C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur