missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ Miniatur-Luer-Steckverbinder, PTFE

Diese PTFE-Miniatur-Luer-Anschlüsse ermöglichen den Übergang vom Luer-Anschluss zum Innengewinde 1/4 Zoll - 28 UNF

Marke:  Bohlender™ F717-02

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10573632

  • 34.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Miniatur-Luer-Verbindungsstück aus PTFE
  • Zum Übergang von Luer-Anschluss zu UNF-Innengewinde von 1/4 Zoll, 28 G.
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit

Compliance

FDA

Spezifikation

Spezifikation

FDA
Luer-Steckverbinder mit weiblichem Luer-Konus
Bohrung: 1 mm
Wechsel vom Luer-Anschluss zum Innengewinde 1/4 Zoll - 28 UNF
0.8 x 1.6 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
Weiblicher Luer-Konus
250 °C
Miniatur-Luer-Steckverbinder
Autoklavierbar
PTFE
-200 °C
UNF 1/4 in. 28 G
Weiß
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote