missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Boekel Scientific™ Zubehör für orbitale und wechselwirkende Schüttelwasserbäder: Probenflaschengestelle
GREENER_CHOICE

Für die Verwendung mit Boekel Scientific Orbital- und Hin- und Her-Schüttelwasserbädern.

695.00 €

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Boekel Scientific Shaking Water Bath Model 290400
Material Rostfreier Stahl
Versandgewicht (angloamerikanisch) 5 lbs.
Versandgewicht (metrisch) 2,2 kg
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 1
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985751
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Boekel Scientific™
290410
Universal-Probenflaschengestelle
695.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Kann verschiedene Kolbengrößen aufnehmen

Garantie

2 Jahr

Spezifikation

Spezifikation

Boekel Scientific Shaking Water Bath Model 290400
Rostfreier Stahl
5 lbs.
2,2 kg
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen